お手持ちの加湿器に本品を入れるだけで、カビ・ヌメリを予防。いろいろな加湿器に使える除菌液。超音波式をはじめ、加熱式、ハイブリッド式など様々なタイプの加湿器にお使いいただけます。 お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使い頂けるよう天然由来成分、アルコール不使用にこだわりました。無香料でお使いのルームフレグランスと香りが混じらないのも嬉しいポイントです。 使用方法:ボトルをよく振り、水2Lに対してキャップ1杯(5ml)
リピートです以前も使用してましたが途中で使用辞めてしまいました、その結果加湿器のタンク赤カビが出て掃除に苦労してましたので今回改めて買いました、タンクのカビ防止してくれれば助かるので
加湿機のぬめりが抑えられるているねで掃除がらくになった。