※1-2-M14-2-VK300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332W)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
G
注文コード
45233064
品番
VK332W-5GS-01F
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
G
リード線取出方法
(G) グロメット(リード線長さ:300 mm)
管接続口径
1/8 (Aポート)
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
使用流体
空気
バルブ
(W)真空・低ワット用
CADデータダウンロード