VM121-01-01A-B V Series(VM121) SMC 45234017

V Series(VM121)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個接続口径(01)R1/8アクチュエータの種類(01)ローラレバー注文コード45234017品番VM121-01-01A-B
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ポート数(2)2ポート接続口径(01)R1/8オプション(B)ブラケットアクチュエータの種類(01)ローラレバーボディオプション(-)横面取付配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする