SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
V Series(VM220)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(F02)G1/4
オプション
(-)ブラケットなし
アクチュエータの種類
(30)押ボタン/キノコ頭
注文コード
45234333
品番
VM220-F02-30RA
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・オプション・アクチュエータの種類
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
(2)2ポート
接続口径
(F02)G1/4
オプション
(-)ブラケットなし
アクチュエータの種類
(30)押ボタン/キノコ頭
ボディオプション
(-)横面取付
アクチュエータ追記号
(R)赤
CADデータダウンロード