SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
V Series(VPA4150)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45236957
品番
VPA4150-03-F
参考基準価格(税別)
¥21,560
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(F)G
管接続口径
(03)3/8(10A)
切換方式
(1)2位置シングルパイロット
配管形式
(0)横配管
ボディサイズ
(5)3/4基準
CADデータダウンロード