SMC
V Series(VPA4150)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
(04)1/2(15A)
(03)3/8(10A)
(04)1/2(15A)
(06)3/4(20A)
(10)1(25A)
ねじの種類
(F)G
(F)G
(N)NPT
(T)NPTF
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45236975
品番
VPA4150-04-F
参考基準価格(税別)
¥21,560
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(F)G
管接続口径
(04)1/2(15A)
切換方式
(1)2位置シングルパイロット
配管形式
(0)横配管
ボディサイズ
(5)3/4基準
CADデータダウンロード