SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
V Series(VPA4150)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45236993
品番
VPA4150-06-F
参考基準価格(税別)
¥24,310
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(F)G
管接続口径
(06)3/4(20A)
切換方式
(1)2位置シングルパイロット
配管形式
(0)横配管
ボディサイズ
(5)3/4基準
CADデータダウンロード