SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
V Series(VPA4170)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45237027
品番
VPA4170-12-F
参考基準価格(税別)
¥82,610
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(F)G
管接続口径
(12)11/4(32A)
切換方式
(1)2位置シングルパイロット
配管形式
(0)横配管
ボディサイズ
(7)11/4基準
CADデータダウンロード