VPA4170-14-N V Series(VPA4170) SMC 45237054

V Series(VPA4170)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(14)11/2(40A)
ねじの種類(N)NPT
内容量1個注文コード45237054品番VPA4170-14-N
参考基準価格(税別)¥82,610販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
ねじの種類(N)NPT管接続口径(14)11/2(40A)切換方式(1)2位置シングルパイロット配管形式(0)横配管ボディサイズ(7)11/4基準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする