曜日別特売
VT307Y-5T-02T VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307Y) SMC 45241008

※1-2-M14-4-VT307 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307Y)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格電圧(V)DC24ねじの種類NPTF管接続口径1/4(8A)注文コード45241008品番VT307Y-5T-02T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,250
ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類NPTF管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする