VT315V-025TS VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315V) SMC 45241254

VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315V)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 リード線取出方法(T) コンジットターミナル 注文コード45241254 品番VT315V-025TS
参考基準価格(税別)¥11,770 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は定格電圧・リード線取出方法など9種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc リード線取出方法(T) コンジットターミナル 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 管接続口径1/4 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(S)サージ電圧保護回路付 保護回路(S) サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-) ノンロック式 バルブ(V)真空仕様形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする