※1-2-M15-1-VT317-325 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
注文コード
45241297
品番
VT317-1HS-02N
参考基準価格(税別)
¥10,270
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
管接続口径
1/4(8A)
リード線取出方法
(H) グロメット、リード線長さ600mm
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(S)サージ電圧保護回路付
保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
バルブ
(-)標準タイプ
ボディ形式
(T) 直接配管形
CADデータダウンロード