GX-T2267WH 気化式加湿器 グランリュクスGXシリーズ スリーアップ 45290046 GX-T2267WH 気化式加湿器 グランリュクスGXシリーズ スリーアップ 45290046 GX-T2267WH 気化式加湿器 グランリュクスGXシリーズ スリーアップ 45290046 GX-T2267WH 気化式加湿器 グランリュクスGXシリーズ スリーアップ 45290046 GX-T2267WH 気化式加湿器 グランリュクスGXシリーズ スリーアップ 45290046

気化式加湿器 グランリュクスGXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45290046 品番GX-T2267WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リビングなどの広い空間をパワフルにうるおいで満たす最大42畳対応の「グランリュクスGXシリーズ」。
大容量7Lのタンクにたっぷりの水を含んだ独自のフィルターに大風量の温風を当てることで最大1500ml/hの加湿量を実現しました。
給水は本体を持ち運びすることなく、上部給水が可能。湿度設定、のど・肌モード、静音モード、パワフルモードと機能も充実。
LEDディスプレイ搭載で40%〜75%の湿度コントロール機能でお好みの湿度に設定することができ、常に快適な湿度を保つことができます。
インテリアと調和する木目調パネルを採用したモダンデザインとなっており、圧倒的な性能とユーザビリティを高次元で確立したワンランク上の生活に取り入れやすい最上級モデルです。

機能
標準、のど・肌モード、パワフルモード、静音モード
湿度設定:40〜75%(5%単位)
オンタイマー(1〜9時間)
消灯モード、お手入れランプ
温度ヒューズ、温度センサー、転倒時自動オフスイッチ
用途加湿 付属品加湿フィルター、抗菌カートリッジ、リモコン(CR2032リチウム電池内蔵) 材質ABS、PP 質量(kg)(約)7.3 ホワイト 消費電力(W)1200(パワフル)〜18(静音) タンク容量(L)7 電源(AC100V)50/60Hz 連続運転時間(h)約4(パワフル)、約20(静音) 適合床面積42畳(洋室、プレハブ)、25畳(和室、木造) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)39×25×40.5 最大加湿量(mL/h)1500(パワフル) 加湿方式ハイブリッド(気化式+PTCヒーター) 切タイマー1〜9時間(1時間単位)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする