曜日別特売
TC-15 Nジャック簡易防水キャップ 日本エレパーツ 45324800

TC-15 Nジャック簡易防水キャップ 日本エレパーツ 45324800
TC-15 Nジャック簡易防水キャップ 日本エレパーツ 45324800

Nジャック簡易防水キャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード45324800品番TC-15
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Nジャックの簡易防水キャップです

用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)材質PVC肉厚(mm)1深さ(mm)15内径D(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする