材質ABS+PC色ブラック消費電力(W)1.8コード長さ(m)約0.8(オン/オフスイッチ含む)本体質量(g)約160定格入力電圧(V)DC5定格寿命(時間)約40000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×60×87アーム長さ(mm)約50色温度(K)6500定格入力電流(A)1光源色昼光色セード寸法(mm)約Φ70×D110照度(Lux)220光束(Lm)40給電方式USB Type-A (出力DC5V 1.0A以上) ※USBアダプター別売電球の種類LED(交換不可)調光の可否×くわえ幅(mm)クリップ:約25(平行時)