ブラケット付スペーサ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45377464 品番Y200T-A
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
適合【エアコンビネーション】AC20-A・B 適合機種AC20-AAC20-B 種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ) 型式AV2000-A 寸法H(mm)15.5 寸法A(mm)3.2 寸法F(mm)12 寸法D(mm)53.4 寸法E(mm)24 寸法B(mm)67 寸法C(mm)29 寸法J(mm)3.5 適合本体型式AC20(A・B・C・D)-A 寸法G(mm)5.5 寸法K(mm)30 寸法EE(mm)33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45377464
2023-04-14
用途:
エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

対象商品:
45377464
2016-10-14
用途:
エアーツール
その他業種

取り付けが簡単。エアー漏れなし

対象商品:
45377464
2014-06-21
用途:
自動車配管

商品は良いのですが、品番の選定がややこしい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする