ブラケット付スペーサ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45377482 品番Y300T-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥770
適合【エアコンビネーション】AC25-A・B・AC30-A・B 適合機種AC25-A・AC30-AAC25-B・AC30-B 種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ) 型式IR2200-Aシリーズ 寸法H(mm)19 寸法A(mm)4.2 寸法F(mm)14 寸法D(mm)71.5 寸法E(mm)35 寸法B(mm)82 寸法C(mm)41 寸法J(mm)4 適合本体型式AC25(C・D)-A、AC30(A・B・C・D)-A 寸法G(mm)7 寸法K(mm)41

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45377482 Y300T-A 21804197 Y300T-D ソフトスタートアップバルブ 付属品 SMC ソフトスタートアップバルブ 付属品 SMC 1個 699 税込769 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45377482
2014-06-30
用途:
自動車のエアサスペンション

商品は良いのでもう少し販売価格を下げて頂きたい。(SMC商品全般)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする