曜日別特売
SHE120XD-W スチームファン蒸発式加湿器 三菱重工 45391178

スチームファン蒸発式加湿器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
45391178
品番
SHE120XD-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥61,000

水も、空気も、キレイ。やさしい潤い、スチームファン蒸発式加湿器
省エネ、安全、クリーンで、お手入れ簡単な”スチームファン蒸発式”。
イオンフィルターとBIOフィルターの効果で、水も空気もキレイなうるおいをお届けします。
デジタル湿度表示やタイマーなど機能も充実しています。
お部屋や使い方に合わせてお選びください。

質量(kg)
8.0(タンク空時)
色
クリアホワイト
消費電力(W)
最小440~最大880
タンク容量(L)
約5×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×440×290
電源(V)
単相100(50/60Hz)
電源コード(m)
125V 12A 差込式:2
連続使用時間(時間)
約8以上
機能
湿度表示:LCDデジタル表示、現在湿度:1%単位(30~80%の間)、設定湿度:40・45・50・55・60・65%, 連続、能力制御:能力可変/0, 50~100%、センサー:温度センサー、湿度センサー、加熱筒センサー、エコ運転、給水サイン:運転表示ランプ+液晶表示+ブザー(渇水時自動停止)、乾燥ウォッチャー/停止時:湿度35%以下でdr表示+ブザー、お掃除サイン:CL表示、プラズマイオン、フィルター:大型BIOフィルター、タイマー:切タイマー/2, 4時間、入タイマー:6, 8時間、チャイルドロック、お知らせ消音、イオンフィルター
運転音(dB)
29
定格加湿能力(mL/H)
1200
加湿方式
スチームファン蒸発式
適用畳数
木造和室:20(34m2)、プレハブ洋室:33(55m2)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45391178SHE120XD-W80102761KSF-N151C(W)SHE120XD-W 加湿器 スチームファン式加湿器 大型 上部給水 (木造和室25畳/プレハブ洋室42畳) タンク容量15L YAMAZEN(山善) 80102761加湿器 スチームファン式加湿器 大型 上部給水 (木造和室25畳/プレハブ洋室42畳) タンク容量15LYAMAZEN(山善)1台
¥29,880
欠品中
税込¥32,868
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45391178SHE120XD-W80102806KSF-M1004(W)SHE120XD-W 加湿器 大型 スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室20畳/プレハブ洋室33畳) タンク容量10L YAMAZEN(山善) 80102806加湿器 大型 スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室20畳/プレハブ洋室33畳) タンク容量10LYAMAZEN(山善)1台
¥27,980
税込¥30,778
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする