ICHIMATSU
ICHIMATSUの 自動車用収納用品
ICHIMATSUの 車用収納ボックス
フタ付きトランクボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45396096
品番
ICB-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
1/2サイズでの使用も可能、ツールバッグとしてもお使いいただけます/仕切板2枚付きでスペースを有効活用/外側ポケットは細かい物の収納に便利/2Lペットボトルが入るサイズ/中身が汚れにくフタ付き
用途
ちらかった車のトランクもまとめて収納
セット内容
フタ×2、仕切板×2、底板×1
サイズ
M
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約620×330×395、1/2サイズ時:約幅300×高さ330×奥行き395、収納時:約120×320×395
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約600×300×360
注意
※掲載画像の工具類は商品に付属しておりません