曜日別特売
MVS0400X35S040 DP1020 MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 45408784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVS0400X35S040 DP1020 MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 45408784
MVS0400X35S040 DP1020 MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 45408784

MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)4加工穴深さ(L/D)35注文コード45408784品番MVS0400X35S040 DP1020
参考基準価格(税別)¥37,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。
(※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合)
Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。
新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。
ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。
新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。
PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。
独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。
MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。

用途深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2全長(mm)203.7シャンク径(Φmm)4先端角(°)140刃径(Φmm)4首下長(mm)155.7コーティングDP1020ねじれ角(°)27RoHS指令(10物質対応)対応フルート長(mm)152.7使用可能長さ(mm)140.7機能長さ(mm)203シンニングZシンニング加工穴深さ(L/D)35寸法差(mm)(先端と肩部)0.7許容差(mm)(ドリル径)-0.025/-0.043・(シャンク径)0/-0.008コーティングタイプPVDコーティング
注意
※Φ5mm未満のクーラント穴は丸形状となります。(L/D=3、5、8はΦ6mm未満)

商品説明動画

汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする