曜日別特売
MGPM20TN-350Z-M9BWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM20TN-~) SMC 45449582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM20TN-350Z-M9BWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM20TN-~) SMC 45449582
MGPM20TN-350Z-M9BWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM20TN-~) SMC 45449582

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20TN-~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
350
注文コード
45449582
品番
MGPM20TN-350Z-M9BWSDPC
参考基準価格(税別)¥41,750販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

ストローク(mm)
350
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする