※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
DIJET(ダイジェット工業)の 特殊形状
チップ DBD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PVDコーティング/JC8015
注文コード
45469447
品番
DBD170404 JC8015
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は20,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVDコーティング/JC8015
タイプ
底面仕上げ用
寸法L(mm)
16.669
寸法S(mm)
4.762
寸法W1(mm)
9.525
寸法RE(mm)
0.4
寸法AN(mm)
11°