曜日別特売
MGPM63-350Z-M9NWVSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-3~) SMC 45486402

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM63-350Z-M9NWVSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-3~) SMC 45486402
MGPM63-350Z-M9NWVSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-3~) SMC 45486402

ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-3~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
350
注文コード
45486402
品番
MGPM63-350Z-M9NWVSDPC
参考基準価格(税別)¥89,430販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

ストローク(mm)
350
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする