曜日別特売
MGPM63-400Z-M9BWMDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-4~) SMC 45486567

 

MGPM63-400Z-M9BWMDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-4~) SMC 45486567
MGPM63-400Z-M9BWMDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-4~) SMC 45486567

ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-4~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
400
注文コード
45486567
品番
MGPM63-400Z-M9BWMDPC
参考基準価格(税別)¥94,930販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

ストローク(mm)
400
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする