Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d1(mm)
6
5
6
8
9
10
11
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45531396
品番
25050.0106
参考基準価格(税別)
¥6,237
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
質量(g)
17
材質
外側:スチール/亜鉛メッキ、内部部品:スチール/ニッケルメッキ、ナット:スチール/ニッケルメッキ
ナット締付トルク(N・m)
9.9
二面幅(mm)
14
寸法d1(mm)
6
寸法d2(mm)
12
寸法l1(mm)
19
寸法l2(mm)
15
寸法l3(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応