Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d1(mm)
11
5
6
8
9
10
11
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45531439
品番
25050.0111
参考基準価格(税別)
¥7,425
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
質量(g)
47
材質
外側:スチール/亜鉛メッキ、内部部品:スチール/ニッケルメッキ、ナット:スチール/ニッケルメッキ
ナット締付トルク(N・m)
43.8
二面幅(mm)
22
寸法d1(mm)
11
寸法d2(mm)
20
寸法l1(mm)
24
寸法l2(mm)
19
寸法l3(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応