曜日別特売
CB01A5-03B0-01 CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色 ミネベアコネクト(旧住鉱テック) 45556847

CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数3
電線被覆外径(mm)Φ1.0~1.3
内容量1パック(10個)注文コード45556847品番CB01A5-03B0-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。

用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどハウジング黒色タイプ中継用ピッチ(mm)2.5極数3使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15電線被覆外径(mm)Φ1.0~1.3RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45556874
2022-05-16
用途: 試作
トモト電子工業株式会社製造業

直ぐに届いて助かりました。
追加があって2回注文したのですが、同月内送料無料も有難い。

対象商品 : 45556856
2021-11-27
用途: コンパクト

非常にコンパクトな作りで、これまで040型でコネクター作成していましたが、このシリーズに変えてスペースが確保できました。
つくりもしっかりしています。

対象商品 : 45556847
2020-03-01
用途: バイク用ハーネス製作

アクティブのデジタルモニター用にハーネスを個別製作する際に重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 45556831
2018-04-10
用途: ドローンを作る時
Rapyuta Robotics 株式会社製造業

丈夫で使いやすいです。時間どうりに受け取りました。

対象商品 : 45556822
2018-02-14
用途: 配線作業の中継
協和電興株式会社

加工し易いが
数量がまとまったらもう少し安価なら良い

対象商品 : 45556831
2016-07-30
用途: 自動車整備用

○ーモンの防水コネクターと同じモノですね。端子が余っていたので
有効に活用出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 45556831
2016-03-01
用途: 愚問
株式会社 uotec

価格高いです。
メーカー直取引は、単価安いのですが1000LOTが問題

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする