曜日別特売
CB01A6-02B0-02 CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色 ミネベアコネクト(旧住鉱テック) 45556892

CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数2
電線被覆外径(mm)Φ1.3~1.7
内容量1パック(10個)注文コード45556892品番CB01A6-02B0-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
タイプ中継・基板用ハウジング黒色ピッチ(mm)2.5極数2使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15電線被覆外径(mm)Φ1.3~1.7RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45556892
2021-11-27
用途: つくりはしっかり!

非常にコンパクトな作りで、これまで040型でコネクター作成していましたが、このシリーズに変えてスペースが確保できました。
つくりもしっかりしています。

対象商品 : 45556892
2018-12-25
用途: 油温/水温センサー(自動車)の配線

自動車/バイクの温度センサー配線に丁度良く、価格も安いので重宝しています。
某バイクパーツメーカーのデジタル油温計のセンサーハーネスにも使われているコネクタで、10年ぐらい前に散々探した時は小ロットでは全く見つからず流用を諦めていましたが、手軽に入手できるようになり、助かってます。

対象商品 : 45556892
2018-04-10
用途: ドローンを作る時
製造業

丈夫で使いやすいです。時間どうりに受け取りましたから助かりました。

対象商品 : 45556892
2016-07-30
用途: 自動車整備用

○ーモンの防水コネクターと同じモノですね。
端子が余っていたので有効活用出来ます。

対象商品 : 45556917
2015-01-30
用途: ハーネス加工

ハーネス加工に使用してます
他の仕入れルートありますが
ロッドなんで
やむなく購入してますが
高いのと
ロッドじゃないので
まあ、そのへんは、ですが
在庫なしとかがきになります
もともと在庫無い商品多いような気がします

対象商品 : 45556892
2015-04-14
用途: 電子製品製作
株式会社 uotec

単価が高いのと、品薄なのが不満ですな

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする