曜日別特売
MCZ-18-3.17-4.76C スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-18シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45629141

※MCZ

MCZ-18-3.17-4.76C スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-18シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45629141
MCZ-18-3.17-4.76C スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-18シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45629141

スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-18シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)3.17
軸穴径d2(Φmm)4.76
内容量1個注文コード45629141品番MCZ-18-3.17-4.76C
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法A(Φmm)18寸法C(mm)10寸法D(Φmm)22寸法E(mm)25寸法L1(mm)6寸法L2(mm)9寸法L3(mm)3寸法L4(mm)4.5寸法L5(mm)6軸穴径d1(Φmm)3.17軸穴径d2(Φmm)4.76許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)1.5サイズMCZ-18種類オルダムタイプねじ径M1M3ねじ径M2M3締付トルク(N・cm)83.2質量(g/組)13.2GD2(N・cm2)0.224ねじり剛性(N・cm/deg)184.37慣性モーメント(N・cm2)0.056伝達トルク(N・cm)245.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする