曜日別特売
FC05034 両角キー(フリーレングス)S50C/5 セイキ製作所 45703147

FC05034 両角キー(フリーレングス)S50C/5 セイキ製作所 45703147
FC05034 両角キー(フリーレングス)S50C/5 セイキ製作所 45703147

両角キー(フリーレングス)S50C/5

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
長さl(mm)34
34
8
9
11
13
17
19
21
23
26
27
29
31
33
36
37
38
39
41
42
43
44
46
47
48
49
51
52
53
54
56
57
58
59
内容量1個注文コード45703147品番FC05034
参考基準価格(税別)¥547販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

形状両角キー幅b(mm)5長さl(mm)34高さh(mm)5公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)12~17高さ公差(mm)0/-0.030幅公差(mm)0/-0.030面取c(mm)0.25~0.40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする