曜日別特売
R05028 両丸キー セイキ製作所 45713945

R05028 両丸キー セイキ製作所 45713945
R05028 両丸キー セイキ製作所 45713945

両丸キー

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
幅b(mm)5
長さl(mm)28
28
10
15
20
12
16
25
30
14
18
22
24
35
40
32
45
50
55
60
8
65
70
75
80
85
90
100
高さh(mm)5
材質S50C
内容量1個注文コード45713945品番R05028
参考基準価格(税別)¥279販売価格(税込)¥277
販売価格(税別)
252

高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。

形状両丸キー幅b(mm)5長さl(mm)28高さh(mm)5材質S50C高さ公差(mm)0~-0.03幅公差(mm)0~-0.03公差h9面取c(mm)0.25~0.40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45714487
2023-11-21
用途: ギヤードモーター組付け
製造業

種類も多く、納期も短く、価格も手ごろ
一石二鳥の優れもの、
これからも利用し続けたいと思います。

対象商品 : 45713857
2023-10-11
用途: 畦畔草刈機の修理
建設業・工事業

メーカー純正品と遜色なく普通に問題なく使えています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする