ガイド用ジャバラ Nシリーズ オプション金具

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可特別運賃16日以内出荷とは
内容量1個サイズ85種別スチール寸法D1(mm)85注文コード45753757品番S85
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
GD2(N・m2[kg・m2])
片フランジ:0.033
全体:0.07
種別スチール材質(弾性体)合成ゴム質量(kg)2.5サイズ85寸法L(mm)110寸法D1(mm)85寸法D2(mm)60寸法h(mm)18寸法l1(mm)43寸法l2(mm)35寸法S1(mm)3爪数3最大軸穴径d1(mm)40寸法dR(mm)34

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする