※商品画像1.

ワイドLEDデスクライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45755756 品番 LGD-A3332(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

広範囲を明るく照らすLEDデスクライト
約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。
多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。
5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。
無段階調光明るさ最大約900lm
設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。
クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!

質量(kg)1.3 ホワイト 電圧(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)18 出力DC24V 1.0A 電源コード(m)約1.8 光源中間色・白色・昼白色・電球色・温白色 色温度(K)2700〜6500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×68 光束(Lm)最大約900 アーム長さ(cm)68 アームダブルアーム 電球の種類LED 調光の可否 調光範囲無段階

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
成形部品測定時、使用
製造業

早速本日より使用。多様な成形品を扱うので、蛍光色が変えられて使用勝手が良い。あと、ワイドなので部品の表面の細かな異常が確認出来る。向きも変えられて担当者からは満足との回答が届いた。

1人が参考にしています
2025-05-12
用途:
工作机照明
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

重宝していますが、照度はもう少し明るくできたほうがよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする