曜日別特売
LGD-A3332(K) ワイドLEDデスクライト Livtec(リブテック) 45755765

※商品画像1.

LGD-A3332(K) ワイドLEDデスクライト Livtec(リブテック) 45755765
LGD-A3332(K) ワイドLEDデスクライト Livtec(リブテック) 45755765
LGD-A3332(K) ワイドLEDデスクライト Livtec(リブテック) 45755765
LGD-A3332(K) ワイドLEDデスクライト Livtec(リブテック) 45755765
LGD-A3332(K) ワイドLEDデスクライト Livtec(リブテック) 45755765
LGD-A3332(K) ワイドLEDデスクライト Livtec(リブテック) 45755765
LGD-A3332(K) ワイドLEDデスクライト Livtec(リブテック) 45755765
LGD-A3332(K) ワイドLEDデスクライト Livtec(リブテック) 45755765
LGD-A3332(K) ワイドLEDデスクライト Livtec(リブテック) 45755765
LGD-A3332(K) ワイドLEDデスクライト Livtec(リブテック) 45755765
LGD-A3332(K) ワイドLEDデスクライト Livtec(リブテック) 45755765
LGD-A3332(K) ワイドLEDデスクライト Livtec(リブテック) 45755765
LGD-A3332(K) ワイドLEDデスクライト Livtec(リブテック) 45755765
LGD-A3332(K) ワイドLEDデスクライト Livtec(リブテック) 45755765
LGD-A3332(K) ワイドLEDデスクライト Livtec(リブテック) 45755765
LGD-A3332(K) ワイドLEDデスクライト Livtec(リブテック) 45755765
LGD-A3332(K) ワイドLEDデスクライト Livtec(リブテック) 45755765
LGD-A3332(K) ワイドLEDデスクライト Livtec(リブテック) 45755765
LGD-A3332(K) ワイドLEDデスクライト Livtec(リブテック) 45755765
LGD-A3332(K) ワイドLEDデスクライト Livtec(リブテック) 45755765

ワイドLEDデスクライト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード45755765品番LGD-A3332(K)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

広範囲を明るく照らすLEDデスクライト
約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。
多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。
5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。
無段階調光明るさ最大約900lm
設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。
クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!

質量(kg)1.3ブラック電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)18出力DC24V 1.0A電源コード(m)約1.8光源中間色・白色・昼白色・電球色・温白色色温度(K)2700~6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×68光束(Lm)最大約900アーム長さ(cm)68アームダブルアーム電球の種類LED調光の可否調光範囲無段階
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 成形部品測定時、使用
製造業

早速本日より使用。多様な成形品を扱うので、蛍光色が変えられて使用勝手が良い。あと、ワイドなので部品の表面の細かな異常が確認出来る。向きも変えられて担当者からは満足との回答が届いた。

1が参考にしています
2025-05-12
用途: 工作机照明
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

重宝していますが、照度はもう少し明るくできたほうがよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする