曜日別特売
50383 50383 半袖Tシャツ 桑和 45766745

50383 半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
パッションピンク
サイズ4L
内容量1枚注文コード45766745品番50383
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

欲しい色が必ず見つかる、多色展開の大人気カラーT シャツ

パッションピンク
サイズ
4L
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア、レディース対応
混率(%)
ポリエステル100
仕様
デオドラントテープ
胸囲(cm)
128
分類
ニット
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
77.5
色番
47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする