※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベル
平型ジャバラ CFシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
全幅(mm)
200
1000
200
300
400
500
600
700
800
900
呼び長さ(mm)
(最大)300
(最大)1000
(最大)200
(最大)300
(最大)400
(最大)500
(最大)600
(最大)700
(最大)800
(最大)900
(最大)1100
(最大)1200
高さH(mm)
25
25
30
35
40
45
50
全414種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45778397
品番
CF25-W200-300
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
(エンドプレート)SUS304
厚さ(mm)
(エンドプレート)1.5
全幅(mm)
200
山数
13
寸法a(mm)
20
高さH(mm)
25
材質(シート)
上面:ナイロン織物+ポリウレタンコーティング(黒色)、中間:PETフィルム(透明)、下面:アルミハイパロンクロス(グレー)
呼び長さ(mm)
(最大)300
取付穴数N
2
適合範囲(mm)
40~300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません