5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」レセプタクル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 45803766 品番 FWP01-02-11
参考基準価格(税別)¥3,572 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

5.0mmピッチ防水コネクタ。業界最小クラスの小型・低背を実現。IP67の優れた防水防塵性を有します。雌雄同型端子のためアプリケータやハンドツールの共用化が可能であり、3点接触による安定した接触信頼性を有します。

用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所 適合【嵌合相手】FWP11-02-XX 材質【ケーブルシール/シールリング】シリコーンゴム(二次加硫済み) 【ハウジング】白(ナチュラル) タイプレセプタクル(ケーブル中継用) ピッチ(mm)5.0 極数2 使用温度範囲(℃)-55〜+105 耐電圧AC1700、1分間 適合電流(A)(最大)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)10(以下) 適合ケーブル(AWG)#16, #18, #20, #22 被覆外径(mm)Φ1.9〜Φ2.7 RoHS指令(10物質対応)対応 シール色黒色(ブラック) 挿抜回数50
注意
※ハウジングのみの販売で、圧着端子は別売りとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする