曜日別特売
FWP01-02-12 5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」レセプタクル ケル 45803854

5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」レセプタクル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
極数2
【ハウジング】白(ナチュラル)
適合【嵌合相手】FWP11-02-XX
被覆外径(mm)Φ1.5~Φ1.9
内容量1パック(10個)注文コード45803854品番FWP01-02-12
参考基準価格(税別)¥3,572販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

5.0mmピッチ防水コネクタ。業界最小クラスの小型・低背を実現。IP67の優れた防水防塵性を有します。雌雄同型端子のためアプリケータやハンドツールの共用化が可能であり、3点接触による安定した接触信頼性を有します。

用途
植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所
適合【嵌合相手】FWP11-02-XX材質【ケーブルシール/シールリング】シリコーンゴム(二次加硫済み)【ハウジング】白(ナチュラル)タイプレセプタクル(ケーブル中継用)ピッチ(mm)5.0極数2使用温度範囲(℃)-55~+105耐電圧AC1700、1分間適合電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)10(以下)適合ケーブル(AWG)#16, #18, #20, #22被覆外径(mm)Φ1.5~Φ1.9RoHS指令(10物質対応)対応シール色水色(ライトブルー)挿抜回数50
注意
※ハウジングのみの販売で、圧着端子は別売りとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする