用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所
適合【嵌合相手】FWP11-03-XX材質【ケーブルシール/シールリング】シリコーンゴム(二次加硫済み)色【ハウジング】赤(レッド)タイプレセプタクル(ケーブル中継用)ピッチ(mm)5.0極数3使用温度範囲(℃)-55~+105耐電圧AC1700、1分間適合電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)10(以下)適合ケーブル(AWG)#16, #18, #20, #22被覆外径(mm)Φ2.7~Φ3.1RoHS指令(10物質対応)対応シール色桃色(ピンク)挿抜回数50