用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所
適合【嵌合相手】FWP11-03-XX
材質【ケーブルシール/シールリング】シリコーンゴム(二次加硫済み)
色【ハウジング】青(ブルー)
タイプレセプタクル(ケーブル中継用)
ピッチ(mm)5.0
極数3
使用温度範囲(℃)-55〜+105
耐電圧AC1700、1分間
適合電流(A)(最大)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)10(以下)
適合ケーブル(AWG)#16, #18, #20, #22
被覆外径(mm)Φ2.7〜Φ3.1
RoHS指令(10物質対応)対応
シール色桃色(ピンク)
挿抜回数50