三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45895272
品番
KFD-300
参考基準価格(税別)
¥330,630
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
外径B(Φmm)
196
寸法D(Φmm)
118
寸法K(mm)
78
寸法T(mm)
14
寸法l(mm)
120
全長L(mm)
326
許容偏角(°)
15
許容トルク(N・m)
2942
種類
軸付タイプ
サイズ
300
シリーズ
軽トルク高速用
注意
※取付フランジは別売りです。