※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐水性ポリウレタンブレードホース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 46157906 品番 FH-16(16X21)W 20M
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

耐水性ポリウレタンを使用し冷却水配管、圧縮空気配管を1種類で兼用できます。
寒冷地でも柔らかく、曲げ癖も付きにくい素材です。
ホースフッティングにて簡単接続できます。
環境負荷物質を含まないエコホースです。

用途各種空気圧配管及び工業用水の配管 トラスコ品番818-7280 材質耐水性ポリウレタン、補強材ナイロン樹脂 内径(Φmm)16 全長(m)20 肉厚(mm)2 外径(Φmm)21 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする