プラスチック棚用 追加棚板セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46180839 品番 TPT-344S-DG
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(棚1枚につき脚4本収納可能)
棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。

トラスコ品番368-6262 セット内容棚板(TPT-34-DG)1枚、脚4本セット(TPT-515K-DG)1セット 材質ポリプロピレン(PP) アーセナルグレー 高さ(mm)571、適合棚板間隔:515 奥行(mm)450 間口(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用下さい。
※均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。
※ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする