TRUSCO
まとめ買い キー材(S45C)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
18
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
22
高さ(mm)
11
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46181356
品番
TK18300-10P
参考基準価格(税別)
¥8,170
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
必要な長さに切断して、ご使用いただけます。
用途
モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
トラスコ品番
460-3119
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
長さ(mm)
300
幅(mm)
18
高さ(mm)
11
寸法公差(幅)
JIS B 1301