FLA65130099 メタルパーツボックス(パンチング穴仕様) Fami 46211779 FLA65130099 メタルパーツボックス(パンチング穴仕様) Fami 46211779

メタルパーツボックス(パンチング穴仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46211779 品番FLA65130099
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パンチング穴仕様で、液体を逃が事ができます。
表面処理など液体から引き上げる工程での利用に最適です。
スチール製で非常に丈夫です。
様々なサイズを積み重ねることができます。
ハンドルが90度で止まるので持ち運びやすいです。

トラスコ品番214-5981 材質スチール シルバー 穴径(Φmm)7.0 容量(L)27 外寸法・高さ(mm)200 最大積載量(kg/台)100 外寸法・奥行(mm)300 外寸法・間口(mm)450 有効内寸法・間口(mm)442 有効内寸法・奥行(mm)285 有効内寸法・高さ(mm)182

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする