Fami
Famiの 物品棚/収納用品
Famiの パンチングラック
Famiの パンチングラック用オプション
パンチングパネル専用A4書類ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46211849
品番
FBLIT001039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ファミ製パンチングパネルに取り付けて、整理に最適です。
トラスコ品番
257-8124
セット内容
取付マウント6個、取付ビス4個
材質
スチール
幅(mm)
365
許容荷重(kg)
5
高さ(mm)
187
奥行(mm)
68