FBLIT016039 パンチングパネル専用棚板 Fami 46211885 FBLIT016039 パンチングパネル専用棚板 Fami 46211885

パンチングパネル専用棚板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番257-8119 注文コード46211885 品番FBLIT016039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

ファミ製パンチングパネルに取り付けて、整理に最適です。

トラスコ品番257-8119 セット内容取付マウント6個、取付ビス4個 材質スチール 幅(mm)455 許容荷重(kg)10 高さ(mm)144 奥行(mm)317 取付方向上下両方可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする