Fami
Famiの 物品棚/収納用品
Famiの パンチングラック
Famiの パンチングラック用オプション
パンチングパネル専用棚板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
257-8118
注文コード
46211894
品番
FBLIT017039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ファミ製パンチングパネルに取り付けて、整理に最適です。
トラスコ品番
257-8118
セット内容
取付マウント6個、取付ビス4個
材質
スチール
幅(mm)
303
許容荷重(kg)
10
高さ(mm)
144
奥行(mm)
317
取付方向
上下両方可