2m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス(DB-9/D-Sub9ピン) ‐ メス(DB-9/D-Sub9ピン) ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46238773 品番SCNM9FF2MBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

高品質シールドによりEMI干渉を防止
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)

用途
PC - PCファイル転送に使用可能
9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続
ブラック 高さ(mm)15 質量(g)114 ケーブル長(m)2 コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]メス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)33 結線方式クロス コネクタADB9(D-Sub)[9ピン] コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプメス - メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする