StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの D-Sub9ピンケーブル
RS232Cシリアルクロスケーブル 7.6m 1x DB9 メス - 1x DP9 メス ヌルモデムケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46240207
品番
SCNM9FF25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
0
色
グレー
高さ(mm)
15
質量(g)
305
ケーブル長(m)
7.6
コネクタ形状
DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]メス
製品幅(mm)
33.3
結線方式
クロス
変換タイプ
メス - メス